シクネスゲージ 300mmのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
133件の「シクネスゲージ 300mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「板ゲージ」、「ゲージ 0.1mm」、「厚さ ゲージ」などの商品も取り扱っております。

シクネスゲージ SK(新潟精機)ランキング2位
SK(新潟精機)シクネスゲージ
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。 精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。 複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。 リーフを切って使用することもできます。 必要最低限のセットです。 長さ違いもあります。
用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9枚)ほか
2,298税込2,528
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

DIA JIS規格すきまゲージ300B10 永井ゲージ製作所ランキング3位
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定には欠くことのできない測定具です。 焼き入れ品です。
用途すき間の測定長さ(mm)300トラスコ品番838-0617セット内容0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30mm、品質保証所材質炭素工具鋼形状【リーフ】B質量(g)104枚数10
1個
47,980税込52,778
6日以内出荷

0.10x300mm シクネスゲージ エスコランキング4位
1個
1,090税込1,199
当日出荷

シックネスゲージ シンワ測定ランキング5位
用途にあわせて豊富な種類の長さとリーフをそろえたシックネスゲージです。
用途隙間に挿入して寸法を測定するゲージ材質炭素工具鋼(SK6)硬度HV360~600厚さ許容差(mm)0.03~0.15:±0.005、0.20~0.50:±0.012、0.60~1.00:±0.020
1個ほか
679税込747
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。材質SK焼入鋼(SK2~SK5)硬度HV420~520リーフ幅(mm)12.7
1個
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

1個
995税込1,095
当日出荷

シクネスゲージの長いもので、主として電動機、発電機等の鉄心とコイルのすきまを測定する時に使用されるものです。
リーフ枚数9リーフ組合せ(mm)0.04~0.08(0.01トビ)、0.1、0.15、0.2、0.3主な用途シクネスゲージの長いもので、主に電動機・発電機等の鉄心とコイルのすきまを測定するときに使用されるものです。リーフ幅(mm)12.7
1セット
4,798税込5,278
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

測定範囲(mm)0.04-0.30リーフ枚数9リーフ組合せ(mm)0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30付属品入組:0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30(mm)、サイズ:230×13(mm)トラスコ品番373-8604材質スチール(焼き入れ無)質量(g)79タイプ-サイズ(mm)230×13
1セット(9枚)
3,698税込4,068
当日出荷

1個
1,090税込1,199
翌日出荷

1個
785税込864
当日出荷


1個
995税込1,095
当日出荷

1個
1,330税込1,463
翌日出荷

1個
935税込1,029
翌日出荷

測定範囲(mm)0.0015-0.015(インチ)セット内容0.0015/0.002/0.003/0.004/0.006/0.008/0.010/0.012/0.015(インチ)付属品入組:0.0015/0.002/0.003/0.004/0.006/0.008/0.010/0.012/0.015(インチ)、サイズ:230×13(mm)トラスコ品番373-8621材質スチール(焼き入れ無)質量(g)79サイズ(mm)230×13
1個
3,898税込4,288
当日出荷

12.7mm幅で127mm(5")と305mm(12")長さがあります。 高品質のプラスチック製です。 0.001"~0.005"-ポリエステル 0.075"~0.030"-ビニール リベット付された13本のブレードが付いています。 ブレードは別々の色になっています。 頑強なビニールケース入り。 耐腐食、非導電、ノンスパーク、非損傷の材質です。
1セット(13本)
6,598税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



セット内容0.0015/0.002/0.003/0.004/0.006/0.008/0.010/0.012/0.015(インチ)測定範囲0.0015-0.015(インチ)付属品入組:0.0015/0.002/0.003/0.004/0.006/0.008/0.010/0.012/0.015(インチ)、サイズ:90×13(mm)トラスコ品番373-8639材質スチール(焼き入れ無)質量(g)34サイズ(mm)90×13
1個
1,498税込1,648
当日出荷